- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- ディスク 鍵のおすすめ人気ランキング
ディスク 鍵のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新416件の「ディスク 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車サドルロック」、「バイク養生カバー」、「ユピテル セキュリティ」などの商品も取り扱っております。
豊富な鍵違い数(1120通り)
鍵は複製が困難な波形
ディテント機構内蔵
鍵はリバーシブルタイプ
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器
仕様
鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません)
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
23865
1個
¥1,912
税込¥2,103
4日以内出荷
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)
3
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
盗難防止ディスクロック。マスターキー×2個付き。
適合範囲
ディスク穴10mm以下、ディスクローター厚み9mm以下に適合。(ロック部分からの奥行きは48mm)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
600
ストロンガーロック
セット内容
本体、鍵3本、スパイラルケーブル(Φ4×1.3m)
質量(g)
154
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質
本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス
色
シルバー
シリンダー
4枚ディスクシリンダー
キー
3本
本体及びツルはクロームメッキ仕上げでサビに強い。不正解除防止機構のディスクシリンダーを採用。キーの閉め忘れ防止のため開錠時はキーが抜けない
用途門扉や物置の施錠。チェーンの連結など。
材質
本体・真鍮(クロームメッキ)ツル・鋼鉄(クロームメッキ)
色
シルバー
ロック
キー式
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
250
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)
3
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
25以上
電気的寿命(万回)
10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
必ず定番に必要な最もベーシックなタイプのカバーです。
最廉価タイプです。
用途雨・日差し・埃から単車を守ります
付属品
Φ40mmの盗難防止・強風対策用リング
材質
ポリエステルタフター
ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単に取り付けできます。
ディスクシリンダータイプなので、ピッキングでは簡単に開錠できません。
別途マスターキーを購入することで、複数のパソコンを1つの鍵で管理できます。
セキュリティスロットに取り付けた状態できつい場合は、本体付属のスペーサーを取り外して隙間を調節できます。
本体にはあらかじめスペーサーが取り付けてあります。
ワイヤー長さ(m)
2
ワイヤー径(Φmm)
5.2
適合機種
セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容
本体×1。鍵×2。スペーサー×1
色
(ワイヤー)ブラック
アズワン品番
64-0865-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵
D600
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
54
推奨トルク(N・m)
(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)
黄銅板
鍵違い数
(最大)800通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
屋内・軒下でのご使用に
雨風や直射日光が直接当たらない場所でのご使用におすすめ!屋外などでのご使用の場合は、劣化が早まる場合があります
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質
ポリエステル
色
シルバー
生地
タフタ生地(75デニール相当)
仕様
【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】なし
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様
●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9364
アズワン品番
65-7806-72
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様
●EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備●コード番号:200-4118
アズワン品番
65-7803-93
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
ディンプルキーを採用した信頼性のシリンダー式リング錠
キー数
3本(ディンプルキー)
キー方式
シリンダー式
タイプ
リング錠
取付寸法(mm)
(幅)73.5
取付径(Φmm)
(バンド)13
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷